曜日別特売
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547
#11スカッパノン バスエネミー 4.5インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702547

バスエネミー 4.5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#11スカッパノン注文コード52702547品番#11スカッパノン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長4.5インチ#11スカッパノン入数(本)6推奨タックルロッド:MHアクション ベイトロッド ライン:12~14lb. フック:#3/0~4/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする