河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
通信機器収納キャビネットオプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
メッキ黒(三価黒色クロメート)
注文コード
52703044
品番
RPV95-04
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器取付用
材質
鋼板
色
メッキ黒(三価黒色クロメート)
質量(kg)
1.1
適合キャビネット
D250以上
パネル
4Uサイズ
キャビネット板厚(mm)
2.3