耐荷重(kg)150
荷台寸法(mm)725×465
質量(kg)8.2
材質台座滑り止め : 塩化ビニール
色(棚板) ブルー×グレー、(ハンドル) グレー
材質(車輪)エラストマー
積載面寸法(mm)370×600
キャスター4輪(固定キャスター×2、自在キャスター×2)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)810
ホイール直径(Φmm)約95
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×720×230
材質(ハンドル)スチール
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)465×720×810
ホイール幅(mm)約25
荷台寸法(奥行)(mm)725
材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)