折りたたみスチール台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)100 材質スチール(鉄) 材質(車輪)エラストマー 材質(ハンドル)スチール(鉄) 材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り) 注文コード52703237 品番PH1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は耐荷重・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)725×465 質量(kg)7.9 材質スチール(鉄) (棚板) ブルー×グレー、(ハンドル) グレー 材質(車輪)エラストマー 積載面寸法(mm)370×600 キャスター4輪(固定キャスター×2、自在キャスター×2) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)810 ホイール直径(Φmm)約100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×720×230 材質(ハンドル)スチール(鉄) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)465×720×810 ホイール幅(mm)約25 荷台寸法(奥行)(mm)725 材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする