ビーカム
ビーカムの 運搬機器
ビーカムの 運搬台車
ビーカムの 折りたたみハンドル式
折りたたみスチール台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
300
材質(車輪)
エラストマー
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール(塩化ビニール貼り)
注文コード
52703246
品番
PH300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
質量(kg)
15
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
860
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール(塩化ビニール貼り)
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800