色黒
質量(kg)約6.5(単体)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル直径×奥行:Φ356×239
感度87dB(SPL/1W@1m)
開口寸法(mm)約292
構成1.25インチツイーター×1、6.5インチウーハー×1
インピーダンス8Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:2.5W/5W/10W/20W/40W/80W、100V伝送時:5W/10W/20W/40W/80W)
周波数帯域(kHz)70〜20(-3dB)
音圧レベル(dB)107 SPL (1m/pink noise)、113 SPL (peak)
指向性145°円錐状
対応板厚(mm)約57以下
許容入力(W)100