エクシール
エクシールの 基板実装用薬品
エクシールの ゲル
ティップリムーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52704199
品番
TR-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
仕様
可塑材不使用、ノンシリコーン
色
ブルーグリーン
規格
SDS、RoHS
硬度
アスカーC30
寸法(Φ×高さH)(mm)
底Φ80×50
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
ティップリムーバー_指先用粘着ゲル
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52704199
TR-30
50775280
TR00-14001
ティップリムーバー
エクシール
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
品番が変更になりました