42-474-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル 52704323 42-474-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル 52704323 42-474-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル 52704323 42-474-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル 52704323 42-474-10 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル 52704323

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52704323 品番 42-474-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS T 8116適合品です。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)
ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。

用途
オーブン皿の取り扱い
射出成形品などの高温物の取り扱い
高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性 グレー サイズLL 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 質量(g)173 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)(0.33MB)
注意
※完全防水ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52704314
2024-01-31
用途:
菓子製造時オーブンの出し入れ
アトリエブランシェキッチン 様 (卸売・小売業)

薄手なのに熱くないことと袖丈が長くて安心です。
ちょっと大きくて指が遊んでしまい場合によっては使いにくいので
小さめがあると嬉しいです

2人が参考にしています
対象商品:
52704323
2023-07-18
用途:
オーブンの出し入れ
幸月堂菓子舗 様 (製造業)

菓子職人です。オーブンの出し入れの時に使用してます。
手袋の丈が長めなので半袖でも安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
52704314
2023-09-16
用途:
バーベキュー
株式会社 ケンコー 様 (建設業・工事業)

網を交換したりする時など。ほんとによかったです!!

対象商品:
52704323
2021-11-30
用途:
溶接
農・林・水産業

とても良い商品ありがとうございます。
すぐに送って頂いたので良かったです。

対象商品:
52704314
2021-06-04
用途:
薪ストーブ
農・林・水産業

革の耐熱グローブは臭いが手に付くので気になってましたが、これは臭いがつかず快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
52704323
2021-05-18
用途:
焼いた鉄を掴む用
製造業

焼いて高熱になった鉄製品を移し替える際に使用しており、問題なく使えている。一瞬の使用なので、長く持ち続けられるかは不明である。

2021-08-14
用途:
オーブン作業時
製造業

少し滑るので改善していただけると
あとは問題なく使用してます。

対象商品:
52704314
2020-04-12
用途:
オーブンからの鉄板取り出し
卸売・小売業

例)塗装作業時、機械のメンテナンス時
オーブンからの鉄板取り出し
使用した感想
(25文字以上)必須
※商品についての感想、改善点を具体的に書いてください。
他店、他企業さまに関する情報の投稿はご遠慮ください。
届いたばかりは硬くてごわついたが何度か洗っているとほぐれて指のところも馴染んで曲がるようになった。これでようやく使える状態になった。なのでこれまで使用していた柔いオーブンミトンとは全く使用感が違い期待する。なので耐久性がどの程度かをこれから見ていきます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする