DBK
ビニールなわとび太長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52704637
品番
103525
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太くて長いなわとび
材質
ロープ:PVC、キャップ・グリップ:PE
色
ブルー
全長(m)
2m75cm
適合年齢(歳)
6以上