デビカ
デビカの 筆記用具
デビカの 鉛筆
デビカの 鉛筆削り
手動えんぴつけずりニコパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52704908
品番
43731
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源
手動
色
パープル
材質
本体:ABS、クズケース:PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×127×118
集塵容量(mL)
約150