DBS2300Plus Portable Power Station DABBSSON 52707088 DBS2300Plus Portable Power Station DABBSSON 52707088 DBS2300Plus Portable Power Station DABBSSON 52707088 DBS2300Plus Portable Power Station DABBSSON 52707088 DBS2300Plus Portable Power Station DABBSSON 52707088

Portable Power Station

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52707088 品番 DBS2300Plus
参考基準価格(税別)¥227,091 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。

仕様【容量拡張】○、【アプリ接続】○、【AC出力】2200W (3000W with P-boost)、【サイクル寿命】4500回(初期容量の80%以上を維持)、【バッテリーマネージメントシステム】DABBSSON独自のAI搭載、【並列接続機能】○、【MAX拡張容量】16660Wh(並列接続後)、【EPS(無停電電源装置)】○(切替速度0.015秒以内)、【規格・認証】PSE/GITEKI/UN38.3/UL/CE/FCC/RoHS、【回収サービス】○ セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書 寸法(mm)432×254.5×303.5 質量(kg)26.2 入力【AC】1600W 、【ソーラー】12〜60V、最大800W、【DC】12〜60V、最大800W 周波数50Hz/60Hz自動切替 バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン バッテリー容量(Ah)91 保証期間本体5年 充電時間(時間)【フル充電】2、【80%充電】1.5 波形純正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)2330 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC 4/USB-A 2/USB-A急速充電 1/USB-C 3/シガーソケット 1/DC55221 2/アンダーソン 1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする