防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50〜+300℃対応 プローブ長132mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52709346 品番BS-DT-110
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。
防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。
測定範囲は-50℃〜+300℃まで。
計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2〜4秒と早く計測出来ます。
プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。
大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。
測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。

用途
キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。
測定範囲はー50℃〜+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220〜280℃。コーヒー:90〜95℃。天ぷら:低温150〜160℃、中温170〜180℃、高温180〜190℃。燻製:50〜80℃。ローストビーフ:50〜60℃。)
揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)48 電源CR2032 リチウム電池 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50〜300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15 測定時間(秒)約2〜4 バッテリー容量(Ah)0.21 プローブ長(mm)全長132 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
関連資料:(2.12MB) 取扱説明書:(0.64MB)
注意
※防水仕様ですが、長時間水没させないで下さい。
※高温の食品を計測した直後はプローブに触れないで下さい。火傷の原因になります。
※プローブの先端で皮膚等を刺さない様に気を付けてください。
※本品を絶対にレンジ・オーブン・グリル等の庫内に入れた状態で加熱調理をしないで下さい。本体が溶けたり内蔵のリチウム電池が、破裂・爆発・発火します。レンジ本体や本品の故障原因になります。
※本体で油温や湯温を測る場合、鍋やフライパンの縁に引っ掛けて使用しないで下さい、引火したり、溶けたりする恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする