TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
PRXカバゾコ モノ 30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
52709477
品番
110010799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです。
上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
色
クリア
高さ(mm)
外形寸法:220、有効内寸:140
奥行(mm)
外形寸法:400、有効内寸:320
容量(L)
10.7
間口(mm)
外形寸法:300、有効内寸:240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません