811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635

811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635
811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635
811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635
811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635
811000928 シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック TENMA(天馬) 52709635

シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード52709635品番811000928
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

家の中のどんな場所に置いても馴染むシンプルなスタイルのゴミ箱です。
ゴミ箱本体にスリットがついており、複数のゴミ袋を掛ける事で分別が出来ます。

用途ゴミ箱として。材質フタ・外枠:ポリプロピレン、本体:PPシート形状角型ブラック高さ(mm)500奥行(mm)400容量(L)35間口(mm)200フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする