ビュートケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52710080 品番110006029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
フィッツ差込式キャスター40(ストッパー付き)対応です。(別売)
クローゼットにすっきり収まる、奥行53cmです。
トレーナーが前後に2列収まります。

用途衣類他、多目的な収納に。 カプチーノ 高さ(mm)外形寸法:230、有効内寸:172 奥行(mm)外形寸法:530、有効内寸:477 容量(L)25.9 間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:316 引出しの色クリア
注意
※耐荷重引出:3.6Kg、積み重ね段数3段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする