ビュートケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52710089 品番110006030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
フィッツ差込式キャスター40(ストッパー付き)対応です。(別売)
高さ30cmのレギュラーサイズです。
クローゼットにすっきり収まる、奥行53cmです。
トレーナーが前後に2列収まります。

用途衣類他、多目的な収納に。 カプチーノ 高さ(mm)外形寸法:300、有効内寸:240 奥行(mm)外形寸法:530、有効内寸:475 容量(L)35.5 間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:312 引出しの色クリア
注意
※耐荷重引出:5.4Kg、積み重ね段数2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする