フィッツプラスデコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード52710308 品番110013905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

前パネルがペグボード仕様になったタイプです。
ペグボードを使って、様々な場所に合わせて『飾る・見せる収納』が楽しめます。
引き出しはあんしんロック付きで、移動時などの不意な飛び出しを防止します。
軽くて丈夫なハニカム構造天板を採用しています。
脚部は床面を傷つけにくい滑り止め付きです。

ホワイト 高さ(mm)1050、引出し内寸:150 奥行(mm)410、引出し内寸:345 間口(mm)650、引出し内寸:570 引出し数5 天板耐荷重(kg)10 引出し耐荷重(kg)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする