フィッツプラスデコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52710317 品番 110013906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

前パネルがペグボード仕様になったタイプです。
ペグボードを使って、様々な場所に合わせて『飾る・見せる収納』が楽しめます。
引き出しはあんしんロック付きで、移動時などの不意な飛び出しを防止します。
軽くて丈夫なハニカム構造天板を採用しています。
脚部は床面を傷つけにくい滑り止め付きです。

ブラック 高さ(mm)850、引出し内寸:215 奥行(mm)410、引出し内寸:340 間口(mm)650、引出し内寸:565 引出し数3 天板耐荷重(kg)10 引出し耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする