絵本棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト(無地) 注文コード52710816 品番CDM-7050(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い空間にも収納できる、お気に入りの雑誌を飾れる本棚
天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き
収納部には落下防止のホルダー付き
「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和

用途絵本棚、マガジンラック、収納ラックとして。本棚/スリム/書棚/薄型/ディスプレイラック/棚/カフェ風/絵本 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)4.5 ホワイト(無地) 耐荷重(kg)(天板)2、(棚板1段あたり)2、(全体)6 組立時間約40〜60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×16×72 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中棚:48.5×11×32.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)下段:48.5×14.5×32.5
取扱説明書:(3.33MB)
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。ご用意お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする