AFD40-02BC-6-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52712714

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)取付け方法(B) ブラケット付注文コード52712714品番AFD40-02BC-6-A
参考基準価格(税別)¥11,070販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする