イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 樹脂/プラスチック
イースタン精工の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリングE-6Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52712864
品番
E-0416-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5
対辺(mm)
六角穴(2.5)
寸法d(mm)
M4
ベアリング
695ZZ
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.53MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方