AFD40-06B-8R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52712949

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし取付け方法(B) ブラケット付注文コード52712949品番AFD40-06B-8R-A
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする