SMC
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
AFD40-F02C-2-A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートドレン仕様・管接続口径・ドレン排出口
など
478
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
管接続口径
G1/4
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
注文コード
52713055
品番
AFD40-F02C-2-A
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース