AFD40-F02C-2R-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52713064

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40AFD40-F02C-2R-A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はオートドレン仕様・管接続口径・ドレン排出口など478種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
管接続口径
G1/4
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
注文コード
52713064
品番
AFD40-F02C-2R-A
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする