SMC
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
AFD40-F04-6R-A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートドレン仕様・管接続口径・ドレン排出口
など
478
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
管接続口径
G1/2
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
注文コード
52713134
品番
AFD40-F04-6R-A
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース