高気密コントロールキャビネット CP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52714314 品番 CP3030-16
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)143 材質鉄板製 保護等級IP65 ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)5.1 基板寸法(mm)270×250 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2 構造高気密構造IP65・パッキン付 使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)300×300×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする