ピン レセプタクル PC ボード ソルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:PCB ソケット ピッチ間隔- 製品群:0322 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード52715725 品番0322-0-15-15-34-27-10-0
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1 コネクタ タイプ:PCB ソケット ピッチ間隔- 製品群:0322 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1639-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする