内容量1個
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:不透明 コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
注文コード52716696
品番350780-1