770092-1 プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル ナイロン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 770092-1 52716714

プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル ナイロン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Commercial 0.093inch シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:9 ピッチ間隔5.03mm 適合製品:0.093inch Commercial ピン & ソケット コネクタ 本体 材質:ナイロン 注文コード52716714 品番770092-1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Commercial 0.093inch シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:9 ピッチ間隔5.03mm 適合製品:0.093inch Commercial ピン & ソケット コネクタ 本体 材質:ナイロン アズワン品番65-1419-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする