SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A AF10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
52716975
品番
AF10-M5-7-2-A
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
オートドレン仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
10
ねじの種類
M
ドレン貯留量(cm
3
)
2.5
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし