ヘビー デューティー インサート RCPT 48+PE 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52717588 品番T2050962201-007.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:49 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A アズワン品番65-1650-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする