ホットプレート HPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52722689 品番 HP150D
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥77,660
販売価格(税別)
70,600

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です

仕様加熱能力最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W トッププレート寸法:150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28) アズワン品番65-3719-94
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする