材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)76適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S概略質量(g/m)160長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70適合金具LAR1001-06B・LAR1004-06B・LAR1005-06B試験耐圧力(Mpa)3.5最小引抜荷重(N[kgf])【金具】1324(135)