河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の PLC(プログラマブルコントローラ)
河村電器産業の PLCその他関連用品
ネットワークラック ITN
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52727596
品番
ITN19-1010B
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
180
種類から選べます
他の種類を見る
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
材質
スチール製
質量(kg)
66
色
ブラック(マンセルN-1)サテン塗装
外形寸法(mm)
1000×600×1000
使用場所
屋内用
マウント
19インチ/EIA規格/M5タップ
パネル取付有効スペース
19U
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません