河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の PLC(プログラマブルコントローラ)
河村電器産業の PLCその他関連用品
ネットワークラック ITN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52727632
品番
ITN19-1110B
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
180
種類から選べます
他の種類を見る
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
材質
スチール製
質量(kg)
68.9
色
ブラック(マンセルN-1)サテン塗装
外形寸法(mm)
1000×600×1100
使用場所
屋内用
マウント
19インチ/EIA規格/M5タップ
パネル取付有効スペース
19U