河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の PLC(プログラマブルコントローラ)
河村電器産業の PLCその他関連用品
ネットワークラック ITN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52727867
品番
ITN25-1112
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
180
種類から選べます
他の種類を見る
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
材質
スチール製
質量(kg)
80.3
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
外形寸法(mm)
1250×600×1100
使用場所
屋内用
マウント
19インチ/EIA規格/M5タップ
パネル取付有効スペース
25U