AR20-N01H-N-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52729618

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/8 注文コード52729618 品番AR20-N01H-N-B
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・接続口径など148種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 管接続口径NPT1/8 流れ方向左→右 ねじの種類NPT ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする