AR20K-01E-1N-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52729819

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 管接続口径Rc1/8 注文コード52729819 品番AR20K-01E-1N-B
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・設定圧力など87種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 全長(mm)94 ボディサイズ20 ねじの種類Rc 使用流体空気 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 流れ方向左→右 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする