AR60K-10BE-1N-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K SMC 52734466

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード52734466 品番AR60K-10BE-1N-B
参考基準価格(税別)¥16,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 管接続口径Rc1 流れ方向左→右 ねじの種類Rc ボディサイズ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする