SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
52734475
品番
AR60K-10BG-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,460
この商品は
管接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
60