※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
注文コード
52734755
品番
AR10-M5B-1NR-A
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5
ボディサイズ
10
ねじの種類
M
流れ方向
右→左
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
ノンリリーフタイプ