画像準備中

漏電ブレーカ ZL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 注文コード52735226 品番ZL63-30-30
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など163種類から選べます 他の種類を見る
相線式3Φ3W 極数・素子数3P3E 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 オプション- 付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2 主な用途主幹・一般用/JIS協約形 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)60 動作時間(s)0.1以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
エアーコンプレッサーの電源に、使用している。
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアーコンプレッサーの電源に、使用している。とても使い勝手が良い。

対象商品:
52735287
2021-01-04
用途:
通常で漏電ブレーカーが、落ちる。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前と同じサイズで、交換後簡単に直りました。有難うございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする