相線式3Φ3W
極数・素子数3P3E
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)15
オプション-
付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2
主な用途主幹・一般用/JIS協約形
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内