河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ ZL
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
定格感度電流(mA)
30
注文コード
52735253
品番
ZL63-40-30
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
相線式
3Φ3W
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
40
定格感度電流(mA)
30
オプション
-
付属品
端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.45
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×100×60
接続方式
線押え端子(M5)
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2
主な用途
主幹・一般用/JIS協約形
接続可能電線(mm
2
)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
60
動作時間(s)
0.1以内