付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様単3中性線欠相保護付
オプション-
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
定格電流(A)50
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS協約形/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
リード線長さ(mm)350
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内