AR25-03BE2-R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 52735534

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 注文コード52735534 品番AR25-03BE2-R-B
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・圧力スイッチ仕様など158種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ボディサイズ25 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 流れ方向右→左 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする