河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 漏電遮断器
漏電ブレーカ ZS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
注文コード
52737265
品番
ZS103-60-30
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
50AF・100AF同サイズZS型
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
仕様
-
オプション
-
寸法(mm)
75×130×68
質量(kg)
0.85
外形寸法(mm)
75×130×68
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×130×68
定格電流(A)
60
接続方式
圧着端子(M8)
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
主な用途
主幹・一般用
相線式
3Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
60
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
10(AC100V)/10(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
100
動作時間(s)
0.1以内