付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個
仕様-
オプション-
寸法(mm)75×130×68
質量(kg)0.85
外形寸法(mm)75×130×68
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68
定格電流(A)20
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途主幹・一般用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)10(AC100V)/10(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)15
逆接続不可
極数・素子数2P2E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1以内