※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
管接続口径
(M5) M5×0.8
接続口径
(M5) M5
注文コード
52738377
品番
AR10-M5GH-1YZ-A
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5×0.8
接続口径
(M5) M5
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
10mm
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ