AR20-F01E4H-NZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738614

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 管接続口径(01) 1/8 接続口径(01) 1/8 注文コード52738614 品番AR20-F01E4H-NZA-B
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・接続口径など148種類から選べます 他の種類を見る
排気機構ノンリリーフタイプ 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類(F) G 接続口径(01) 1/8 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20mm ハンドル(-) ハンドル下向き 圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする